曜日別特売
309-F アルマイト ボール蓋 オオイ金属 65430463

アルマイト ボール蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード65430463品番309-F
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シルバーアルマイト加工(アルミの表面を保護し、腐食を防ぎます。)

材質アルミ(アルマイト加工)質量(g)360タイプ36cm用サイズ(cm)36外寸(幅W×高さH)(mm)390×55アズワン品番64-9288-55TKG品番9-0257-0908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする