日本プリメックス
サーマル紙ロール(5巻入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65430840
品番
TP8080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サーマルロール紙
仕様
梱包単位(巻/箱):5
長さ(m)
用紙:約79
外径(Φmm)
用紙:80
紙管外径(mm)
18
紙管内径(mm)
12
紙厚(μm)
約64
紙幅(mm)
80