曜日別特売
EE-770 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431479

※使用例

EE-770 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431479
EE-770 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431479
EE-770 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431479
EE-770 シャインメタルBOX ヤマニパッケージ 65431479

シャインメタルBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
質量(g)111
内容量1ケース(100枚)注文コード65431479品番EE-770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

トレンド色のホライゾングリーンで深みのある高級感を演出。フタの片段素材は光の当たり方で見え方が変わり、フタを開けた時の色も統一しており、他にないパッケージになっています。※同系色のリボン(別売り)を合わせることで統一感があり、おしゃれな売り場を演出できます。リボンのタテ結び、蝶結びで見え方が違ってきます。深さ70H,100Hがあります。※強くこするとパールインキが落ちる場合有ります、直接食品を置くことは避けてください。フタはF段片面段ボール、身はE段段ボール。ポイントは「新鮮・上品さ」です。

用途ギフト用仕様パーツ数:2材質フタ:段ボール F段 身:段ボール E段形状蓋身式ホライゾングリーンサイズ1質量(g)111内寸法(mm)150×150×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする