アートナップ
簡単おにぎりパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(30枚)
注文コード
65431617
品番
AL18030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
おにぎりを包んで、そのまま直接手に触れずに食べられ衛生的です。
材質
フィルム:ポリプロピレン、シール:パルプ
色
クリアー
質量(g)
1/1枚
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
144×153×0.03
アズワン品番
64-9284-06
TKG品番
9-0539-1801