ダイモン
サトウキビフードパック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×200×80
175×115×50
185×135×65
240×155×65
220×200×80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433306
品番
AGS-04
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サトウキビ100%が生んだ自然素材!エコ容器のパイオニア!かさばらないため、ストックに最適!
材質
サトウキビ
色
ホワイト
サイズ
3仕切
質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×200×80
アズワン品番
64-9288-95
TKG品番
9-0988-1001