デンカポリマー
グルメ丼20 中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433428
品番
180228
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
具材とご飯を分けることで経時変化を防ぎ、美しさを保ちます
賞味期限を延ばし廃棄率を軽減
見栄え、ボリューム感も抜群です
色
ナチュラル
質量(g)
8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×166×28
材質
PPF(ポリプロピレン+無機物)
TKG品番
9-0990-0102
高さ(mm)
28
商品タイプ
中皿
幅(mm)
166
奥行(mm)
166
アズワン品番
64-9287-58