エフピコ
カレー HS-323
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(50枚)
1袋(50枚)
1個(50枚)
商品タイプ
本体
本体のみ
フタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433568
品番
65619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,050
蓋つきの専用容器が入る使い捨て容器
材質
ハイスター(発泡PP)
色
白
質量(g)
21
容量(g)
ごはん350
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
232×47
アズワン品番
64-9289-73
TKG品番
9-0990-1101
商品タイプ
本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65433568
65619
64372386
323
カレー HS-323
エフピコ
1袋(50枚)
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました