エフピコ
カレー HS-323
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
1袋(50枚)
1個(50枚)
商品タイプ
フタ
本体のみ
フタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433577
品番
嵌合蓋
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
蓋つきの専用容器が入る使い捨て容器
適合
HS-323 本体専用蓋
材質
OPS(二軸延伸ポリスチレン)
色
透明
質量(g)
15
アズワン品番
64-9289-07
直径×高さ(mm)
232×20
TKG品番
9-0990-1102
商品タイプ
フタ