曜日別特売
0364401 イージーバックバイオ25 福助工業 65433839

イージーバックバイオ25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
乳白色
内容量1個(100枚)注文コード65433839品番0364401
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。
一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。

乳白色質量(g)3.1TKG品番9-0998-0205材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25%サイズMタイプランチアズワン品番64-9283-74バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする