OSM5000 アキレス ワークマスター アキレス 65435887

アキレス ワークマスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード65435887品番OSM5000
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。
動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。

形状ハイカット白/茶質量(g)780サイズ(cm)27材質(アッパー)PVC塩化ビニール材質(ソール)PVC塩化ビニール機能抗ウィルス、耐油・耐薬アズワン品番64-9290-19TKG品番9-1457-1010靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする