アスカ商事
婦人シャワーサンダル 前あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
23~24
23~24
22~23
色
ブルー
ピンク
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436054
品番
T-FTG-3
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。
雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
材質
合成ゴム
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
23~24
アズワン品番
64-9284-32
TKG品番
9-1463-1003
靴タイプ
サンダル