アスカ商事
婦人シャワーサンダル 前あき
商品レビューを投稿する
サイズ(cm)
22~23
23~24
22~23
色
ブルー
ピンク
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436063
品番
T-FTG-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。
雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
材質
合成ゴム
色
ブルー
サイズ
M
サイズ(cm)
22~23
アズワン品番
64-9284-30
TKG品番
9-1463-1004
靴タイプ
サンダル