カネタ商会
ステンレスグローブケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65436079
品番
SGK-70
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
材質
SUS304
幅(mm)
270
高さ(mm)
70
質量(g)
1130
奥行(mm)
150
アズワン品番
64-9291-27
TKG品番
9-1469-1201