丸善化工
チョイながテブクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
色
ブルー
ピンク
ブルー
手の平幅(cm)
22
22
24.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(30枚)
注文コード
65436149
品番
BT-3-S-B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一体型の為、手首部からの水等の侵入を防ぎ、ユニフォームの汚れを防止します。
片側の口ゴムがずり落ちを防止します。
強度に優れたHDPEフィルムを使用。
材質
ポリエチレン(HDPE)
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
30
全長(cm)
60
手の平幅(cm)
22
アズワン品番
64-9285-89
TKG品番
9-1474-0802