AS-836 貼るサインシート えいむ 65436867

貼るサインシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個表示内容AS-836 SOCIAL注文コード65436867品番AS-836
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。
環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。
表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。
めくれにくく丈夫です。
薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。
中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。

質量(g)7寸法(横×縦)(mm)150×100材質エンボスコートTKG品番9-2537-0901取付方式テープタイプ表示内容AS-836 SOCIALアズワン品番64-9284-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする