- ワサガード抗菌シート(透明タイプ) 虎変堂 65437393

ワサガード抗菌シート(透明タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180
内容量1個(100枚)注文コード65437393品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。
おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。
特長:
食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。
ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。
味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。
容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。
使用上の注意:
ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。
一度ご使用になったものは再利用できません。
初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。
高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。
使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。

透明寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物TKG品番9-1568-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65437375
2021-10-13
用途: 料理の地方発送
株式会社ラピコーポレーション飲食業

いつも使用をさせていただいておりますが、とても衛生的で使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする