- PEタレ入れ 角 大阪屋 65437463

PEタレ入れ 角

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65437463品番-
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

業務用の定番タレ入れです。
醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。
お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。
締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。

材質本体/PE、キャップ/PE容量(mL)158質量(g)18.4寸法(縦×横×高さ)(mm)57×39.5×100アズワン品番64-9286-66TKG品番9-1568-0808
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65437463
2024-06-25
用途: そばつゆを入れます。
そば処きくち飲食業

この手の商品は沢山ありますが、私の好みの約160ccサイズがやっと見つかりました。価格も安くて、お手頃ですね。

対象商品 : 65437463
2022-01-29
用途: タレを入れた
小売販売 牛ちゃん飲食業

このサイズの四角がなくて困ってた所モノタロウにあったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする