Richell(リッチェル)
バスカHA 腰かけ31H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65440954
品番
30016-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。
浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。
床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×315×335
アズワン品番
64-9288-17
TKG品番
9-2471-1002