Richell(リッチェル)
バスカHA 腰かけ40H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65440963
品番
30022-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。
浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。
床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
色
ダークブラウン
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×320×410
アズワン品番
64-9288-81
TKG品番
9-2471-1101