富士グローブ
靴下 指付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
サラシ
サラシ
キナリ
カラー
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4足)
注文コード
65449082
品番
1076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
抗菌防臭、のびのびフィット、ゴロツキ無し、ダブルサポーター付、指付かかと付
色
サラシ
特性
抗菌、防臭
サイズ(cm)
24.5~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
指付