曜日別特売
1085 靴下 4P-5本指 富士グローブ 65449213

靴下 4P-5本指

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モクカラー
内容量1パック(4足)注文コード65449213品番1085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

のびのびフィット、ダブルサポーター付、普及品の決定版、5本指かかと無し

モクカラーサイズ(cm)24.5~27材質ポリエステル・綿・ポリウレタン入数4足組かかとからの長さ(cm)18指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする