408 帆布胸当前掛カシメ付 富士グローブ 65449396

帆布胸当前掛カシメ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード65449396品番408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします

タイプ厚手種別前掛材質帆布サイズL幅(cm)69全長(cm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする