209 皮製 ローハイド型腰前掛 富士グローブ 65449588

皮製 ローハイド型腰前掛

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード65449588品番209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります

種別前掛材質牛皮幅(cm)60全長(cm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6544958820919106687248209 LS051 皮製ローハイド型腰前掛け 富士グローブ 19106687LS051 皮製ローハイド型腰前掛け富士グローブ1枚
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6544958820919106696246209 LS511 溶接棒袋 富士グローブ 19106696LS511 溶接棒袋富士グローブ1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 溶接作業

すぐ破れました。紐は伸びるし、ほどけるし、いい所はなかったです。2度と買いません。取り扱い終了で良かったです。

対象商品 : 65449588
2022-01-12
用途: 溶接作業
製造業

長さもいいし、問題はないですが、股の部分にもう一枚保護の皮があれば尚良いです

対象商品 : 65449588
2020-07-26
用途: 溶接作業
株式会社水野組建設業・工事業

縫い目がしっかりしてて 履きやすいです。 また 買い求めようかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする