曜日別特売
GBEC195 ベルク バケツ 蓋 リス 65450536

ベルク バケツ 蓋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(60個)
ブルー
口径×高さH(mm)Φ312×40
内容量1セット(60個)注文コード65450536品番GBEC195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
容量(L)-ブルー材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)Φ312×40形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00407548
2025-11-28
用途: 壊れたバケツの蓋の交換
農・林・水産業

サイズが合ってピタッとはまり使いやすい。近所のスーパ-でブル-色がなくて、グレ-色しかなかったので、困っていました。さすが、サイズと色が豊富で
すね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする