リス
ベルク バケツ 本体
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(60個)
1個
1セット(60個)
1セット(48個)
容量(L)
25.3
5.4
8
10
13
22
25.3
15
色
グレー
ブルー
グレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
65450606
品番
GBEC204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
容量(L)
25.3
色
グレー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ364×340
耐熱温度(℃)
100
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません