※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトバケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(150個)
1個
1セット(80個)
1セット(90個)
1セット(110個)
1セット(120個)
1セット(150個)
容量(L)
5
7.5
10
13
15
5
8
9.5
色
グレー
グレー
ブルー
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(150個)
注文コード
65451044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
用途
水の運搬、貯水
容量(L)
5
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
丸形
質量(g)
226
適合品番
セレクトバケツB-5フタ グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×225×185
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません