アイトス
ワークパンツ(ノータック) AZ-3850
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
カーキ
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65451365
品番
AZ-3850
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル75、綿25
ウエスト(cm)
91
仕様
マジックテープ(ポケットフラップ)、スマートフォン対応ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックパンツ
材質
(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属、(リベット)金属
サイズ(cm)
91
股下(cm)
78
アズワン品番
64-9029-45
生地
ライトツイル
色番
003
裾上げ
可