曜日別特売
SL20-S20-LH-500 アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ) 江崎 65451419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンSL型(省スペースタイプ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
定格吊荷重(t)0.5
トラスコ品番314-9751
内容量1台注文コード65451419品番SL20-S20-LH-500
参考基準価格(税別)¥946,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

クレーン設備のない作業現場に最適です。
スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
全高・全幅など指定寸法製作が可能です。

用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。トラスコ品番314-9751材質アルミ合金揚程(m)1.7全高(m)2RoHS指令(10物質対応)対応定格吊荷重(t)0.5全幅(m)2
注意
※荷重表記以上の荷を吊らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき31,000/税込34,100
北海道地方数量1につき43,000/税込47,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする