※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
江崎
アルミ合金製三脚K型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
定格荷重(t)
1
0.5
1
2
トラスコ品番
315-0350
315-0366
315-0382
315-0344
315-0348
315-0375
315-0346
315-0342
315-0384
315-0357
315-0362
315-0359
315-0350
315-0345
315-0392
315-0381
315-0352
315-0356
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65451620
品番
K40-1000
参考基準価格(税別)
¥425,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
仕様
開脚幅(m):2.6
トラスコ品番
315-0350
材質
アルミ合金
定格荷重(t)
1
高さ(m)
4
注意
※荷重表記以上の荷を吊らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません