Asmix(アスカ)
デスクワゴン2段 ホワイト
商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
65452067
品番
DWG02W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!
キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
材質
【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP
用途
A4ファイル収納 ワゴン
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×260×500
棚段数
2
総耐荷重(kg)
20
質量(kg)
約3.5
付属品
取扱説明書/六角レンチ/スパナ
間口(mm)
450
耐荷重(kg)
【天板(上)(下)】各10
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×260×500
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です