曜日別特売
DWG03W デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ) 65452085

DWG03W デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ) 65452085
DWG03W デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ) 65452085
DWG03W デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ) 65452085
DWG03W デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ) 65452085
DWG03W デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ) 65452085

デスクワゴン3段 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65452085品番DWG03W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

たっぷり収納できる3段ワゴン。デスクサイドに置くのがおすすめ!
キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。
A4ファイル収納可能。背の高いものもすっぽり収納できます。本体高さは87.5cmと、一般的な机に合う高さとなっています。

用途
A4ファイル収納 ワゴン
ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×875棚段数3総耐荷重(kg)30質量(kg)約6.2付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(中)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(中)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×875
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする