曜日別特売
DVF-78-5P シルバーフィッシャー用 5番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453564

 

DVF-78-5P シルバーフィッシャー用 5番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453564
DVF-78-5P シルバーフィッシャー用 5番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 65453564

シルバーフィッシャー用 5番竿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本適合機種シルバーフィッシャー 7m/8mタイプ DVF-7000,DVF-8000注文コード65453564品番DVF-78-5P
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途フィッシャー5番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー 7m/8mタイプ DVF-7000,DVF-8000材質カーボン寸法(mm)11.3×385×11.3質量(g)8
関連資料:(0.5MB)取扱説明書:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする