TA9101 クリアトーン12SⅡ(パターン柄) DAIKEN(旧:大建工業) 65453588

クリアトーン12SⅡ(パターン柄)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(18枚)注文コード65453588品番TA9101
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

爽やかな空気をつくる天井材。
調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。
吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。

認定番号
国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品) 登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606材質調湿ロックウール吸音板表面ピン穴加工、リブ加工(201/202/204)のみ)、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装裏面オンクロス用裏面塗装加工四辺本実加工、面取り加工エコマーク認定認定エコマーク認定番号08 123 013
注意
※製品はホワイト系色です。
※柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする