曜日別特売
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729

P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729
P-WPST05BK 防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1) エレコム 65453729

防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 水中タッチ操作可能 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65453729品番P-WPST05BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした水中タッチ操作対応のスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作も可能です。

用途
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした水中タッチ操作対応のスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。
スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作が可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。
※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。
持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他参考収納寸法:幅約75mm×奥行約10mm×高さ約170mmセット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステルブラック対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする