曜日別特売
AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764

AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764
AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764
AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764
AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764
AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764
AFTM6 アルミメスティンLIVENATURE スケーター 65453764

アルミメスティンLIVENATURE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
満水容量(mL)600
内容量1個注文コード65453764品番AFTM6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫で熱伝導の優れたアルミ製メスティン。
アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているので
フライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。
ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
計量なので持ち運びに便利。
フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。
飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。

材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具・ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)185表面処理アルマイト加工ハンドル長さ(mm)150外寸法(mm)約108×167×高さ55アズワン品番64-8927-26満水容量(mL)600
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※長時間食材を保存しないでください。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする