エスコ
側面金網
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65454186
品番
EA976DZ-38【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,760
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
スチール
質量(kg)
1.45
寸法(奥行D×高さH)(mm)
540×1750
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA976DZ-38