曜日別特売
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534

81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534
81-581 女子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454534

女子シングル診察衣 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード65454534品番81-581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ6L胸囲(cm)154混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)90素材ポプリン ※素材機能付与なしポケット左胸、両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする