住商モンブラン
女子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
7L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
7L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65454543
品番
81-581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
白
サイズ
7L
胸囲(cm)
164
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
90
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇