曜日別特売
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568

81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568
81-591 男子シングル診察衣 長袖 住商モンブラン 65454568

男子シングル診察衣 長袖

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード65454568品番81-591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様センターベント入りサイズM胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)90素材ポプリン ※素材機能付与なしポケット左胸、両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする