住商モンブラン
男子シングル診察衣 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65454604
品番
81-591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
センターベント入り
色
白
サイズ
4L
胸囲(cm)
145
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
95
素材
ポプリン ※素材機能付与なし
ポケット
左胸、両脇