82005801BKRCP パレット R2-116200F サンコー(三甲) 65454709

パレット R2-116200F

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード65454709品番82005801BKRCP
販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
材質リサイクルPP質量(kg)45.5再生ブラック外寸(mm)2000×1160×145動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする