曜日別特売
CLF3-W【ワケあり】 タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 65454746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF3-W【ワケあり】 タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 65454746
CLF3-W【ワケあり】 タンク用ヘルール 100L 304 大阪サニタリー 65454746

タンク用ヘルール 100L 304

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径2.5S注文コード65454746品番CLF3-W【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998
商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径2.5S特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100寸法A(mm)77.5寸法B(mm)70.5寸法OD(mm)65.5寸法ID(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする