曜日別特売
81207801BL502 パレット D4-1012F-4 サンコー(三甲) 65454955

パレット D4-1012F-4

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード65454955品番81207801BL502
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質低発泡PE質量(kg)25ライトブルー外寸(mm)1200×1000×135動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする