サンコー(三甲)
TLプラスチック棚9045 脚S型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65455147
品番
80693104GL804
参考基準価格(税別)
¥55,810
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ディスプレイラックとして使用できる棚間サイズ
セット内容
棚板5枚、脚16本
材質
棚板:特殊超強化PP、脚:PP
質量(kg)
15.8
色
Aグレー
高さ(mm)
879
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
70
収納時寸法(mm)
900×450×305
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません