サンコー(三甲)
鳥篭10型 セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
グリーン
ライトブルー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455628
品番
10910101GR603
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
90.4
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
717×466×253
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
825×577×305
色
グリーン
名入れ
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
717×466×253
外寸(mm)
825×577×305
内寸(mm)
757×506×253
機能
中央開閉式扉
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る