曜日別特売
40175002WH101 サンペール#18R 本体 ハンドル2型付 サンコー(三甲) 65455899

サンペール#18R 本体 ハンドル2型付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65455899品番40175002WH101
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フタに塗料塗布用のヘラの固定が可能

材質PEホワイト容量(L)17.5有効内寸(mm)Φ266×291外寸(mm)Φ315×333内寸(mm)Φ288×316RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)7.06
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~14までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量15以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量16~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量31~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量46~60までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量16~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量31~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量46~60までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量16~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量31~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量46~60までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする