住商モンブラン
メンズノータックパンツ 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ダークネイビー
白
ダークネイビー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65455995
品番
72-1369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を実現したワープニット。
なめらかな風合いの軽やかな着心地です。
ポリエステル100%
色
ダークネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
87~93
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
108
素材
ハイパーストレッチトリコット
特性
制菌加工・透け防止(白のみ)・吸汗乾燥・制電・防汚・ストレッチ
ポケット
両脇/後1
太もも周り(cm)
70