サンコー(三甲)
エッグトレー (20-2B)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
50日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65456048
品番
40071100BL502
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
PE
色
ライトブルー
外寸(mm)
327×241×49
収納数
収納卵数:20個、オリコン50Aに12枚収納可能(うち2枚をフタとして使用)収納卵数:200個/箱
使用例
2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合商品
オリコン50A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る