曜日別特売
54-043 レディス撥水長袖エプロン 住商モンブラン 65456056

※着用例

54-043 レディス撥水長袖エプロン 住商モンブラン 65456056
54-043 レディス撥水長袖エプロン 住商モンブラン 65456056
54-043 レディス撥水長袖エプロン 住商モンブラン 65456056
54-043 レディス撥水長袖エプロン 住商モンブラン 65456056

レディス撥水長袖エプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード65456056品番54-043
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

撥水エプロンで、入浴介助をよりスムーズに。

ブルー性別女性用サイズフリー着丈(cm)115肩幅(cm)40素材タフタ ポリウレタンコーティング混率(%)ナイロン100特性撥水裾廻り(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする