72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625

72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625
72-616 男女兼用半袖スクラブ 住商モンブラン 65456625

男女兼用半袖スクラブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ワイン
サイズ6L
肩幅(cm)56
着丈(cm)76
内容量1枚注文コード65456625品番72-616
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

施設内を明るくするカラフルカラー!
コーポレートカラーや、役割・職種に合わせて
選べる豊富なバリエーション。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
PHS専用ポケット。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ付き。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
衣服内の通気性を高める、ベンチレーション仕様。
動きやすく快適。腕の上げ下げがスムーズに行えるパターン設計。
ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ&セミハイネック。

ワインサイズ6L着丈(cm)76バスト(cm)148肩幅(cm)56袖丈(cm)23素材フルダドライトリコット混率(%)ポリエステル100特性制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする